Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Unisoliert Gabelkabelschuh B. 5.7mm, min. 0.5mm², max. 1.5mm² 22AWG 16AWG


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Unisoliert Gabelkabelschuh B. 5.7mm, min. 0.5mm², max. 1.5mm² 22AWG 16AWG
Artikel-Nr.:
     108EL-1788691
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1788691
EAN/GTIN:
     5059045076544
Suchbegriffe:
Gabel-Kabelschuh
Gabelkabelschuh
gabel kabelschuh
Isolierung = Unisoliert
Breite = 5.7mm
Minimale Drahtgröße mm2 = 0.5mm²
Maximale Drahtgröße mm2 = 1.5mm²
Minimale Drahtgröße AWG = 22AWG
Maximale Drahtgröße AWG = 16AWG
Bolzengröße = 3.2mm
Kontaktbeschichtung = Zinnmm
Kontaktmaterial = Kupfer
Dicke = 0.75mm
Weitere Informationen:
Isolierung:
Unisoliert
Breite:
5.7mm
Minimale Drahtgröße mm2:
0.5mm²
Maximale Drahtgröße mm2:
1.5mm²
Minimale Drahtgröße AWG:
22AWG
Maximale Drahtgröße AWG:
16AWG
Bolzengröße:
3.2mm
Kontaktbeschichtung:
Zinnmm
Kontaktmaterial:
Kupfer
Dicke:
0.75mm
Weitere Suchbegriffe: 1788691, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, RS PRO, SNB132, Connectors, Wire Terminals & Splices, Fork Terminals
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0407* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,48*
€ 8,9012
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,32*
€ 8,7108
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,08*
€ 8,4252
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,29*
€ 6,2951
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,07*
€ 6,0333
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,07*
€ 4,8433
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.