Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Unisoliert Gabelkabelschuh B. 8mm, min. 2.5mm², max. 4mm² 14AWG 12AWG


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Unisoliert Gabelkabelschuh B. 8mm, min. 2.5mm², max. 4mm² 14AWG 12AWG
Artikel-Nr.:
     108EL-1788705
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1788705
EAN/GTIN:
     5059045076667
Suchbegriffe:
Gabel-Kabelschuh
Gabelkabelschuh
gabel kabelschuh
Isolierung = Unisoliert
Breite = 8mm
Minimale Drahtgröße mm2 = 2.5mm²
Maximale Drahtgröße mm2 = 4mm²
Minimale Drahtgröße AWG = 14AWG
Maximale Drahtgröße AWG = 12AWG
Bolzengröße = 4.3mm
Gesamtlänge = 18.3mm
Kontaktmaterial = Kupfer
Dicke = 1mm
Weitere Informationen:
Isolierung:
Unisoliert
Breite:
8mm
Minimale Drahtgröße mm2:
2.5mm²
Maximale Drahtgröße mm2:
4mm²
Minimale Drahtgröße AWG:
14AWG
Maximale Drahtgröße AWG:
12AWG
Bolzengröße:
4.3mm
Gesamtlänge:
18.3mm
Kontaktmaterial:
Kupfer
Dicke:
1mm
Weitere Suchbegriffe: 1788705, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, RS PRO, SNB34, Connectors, Wire Terminals & Splices, Fork Terminals
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0814* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,64*
€ 20,9916
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,53*
€ 20,8607
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,72*
€ 19,8968
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,19*
€ 16,8861
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,55*
€ 14,9345
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,30*
€ 13,447
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 10,04*
€ 11,9476
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,14*
€ 9,6866
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.