Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lemo 2B Kabeltülle 7.3mm bis Ø 8.2mm Messing Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1788953
Hersteller:
     Lemo
Herst.-Nr.:
     FGG.2B.782.DN
EAN/GTIN:
     5059045937791
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
durchführungstülle
Tüllentyp = Kabeltülle
Kabeldurchmesser min. = 7.3mm
Kabeldurchmesser max. = 8.2mm
Material = Messing
Farbe = Silber
Serie = 2B

Lemo Serie 2B Kabelstecker. Bis max. 9mm Kabeldurchmesser
Weitere Informationen:
Tüllentyp:
Kabeltülle
Kabeldurchmesser min.:
7.3mm
Kabeldurchmesser max.:
8.2mm
Material:
Messing
Farbe:
Silber
Serie:
2B
Weitere Suchbegriffe: 1788953, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Lemo, FGG2B782DN, Cables & Wires, Cable Management, Cable Grommets
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,57*
€ 8,49*
1 Tag
25
€ 14,99*
ab € 5,09*
€ 14,92*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.