| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1789289 Herst.-Nr.: 0 337 61 EAN/GTIN: 3414970870551 |
| |
|
| | |
| LAN Kategorie = Cat.6 Anzahl der Anschlüsse = 24 Interfacetyp = RJ45 Abschirmtyp = FTP Farbe = Blau Serie = LCS³
Flache Patchfelder, ausgestattet mit 24 RJ45-Steckverbindern LCS³ – 19 Zoll– 1 HE – Kat. 6 FTPLegrand Verkabelungssystem LCS³ Kat. 6A – abgewinkelte Patchfelder zur Ausstattung mit Steckverbindern RJ45-Steckverbinder, Kat. 6, mit hoher Dichte RJ45-Steckverbinder Kat. 6 für flache und abgewinkelte Platten Schnellanschluss (kein Werkzeug erforderlich), mit Kennzeichnung 568 A/B Lieferung mit farbigen Etiketten Für Geräte zur Installation in Kassetten mit flachen oder abgewinkelten Platten Set mit 6 RJ45-Steckverbindern, Kat. 6 FTP Weitere Informationen: | | LAN Kategorie: | Cat.6 | Anzahl der Anschlüsse: | 24 | Interfacetyp: | RJ45 | Abschirmtyp: | FTP | Farbe: | Blau | Serie: | LCS³ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: RJ45 Steckverbinder, rj45 steckverbinder cat 6a, rj45 steckverbinder, patchpanel 1he, 1789289, Computertechnik und Peripheriegeräte, Netzwerke und WLAN, RJ Patchfelder, Legrand, 033761, Computing & Peripherals, Networking & WiFi, RJ Patch Panels |
| | |
| |