Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 95503 Cat.3 RJ45-Steckverbinder Buchse, 1-Port 8P8C-polig Ungeschirmt, Leiterplatten-Montage Vertikal


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1789308
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     95503-2884
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1789308
Steckverbinder
Netzwerk- und Telekommunikations-St...
Ethernet Steckverbinder
Gender = Buchse
LAN Kategorie = Cat.3
Anzahl der Ports = 1
Anzahl der Auslässe = 8P8C
Abschirmtyp = Ungeschirmt
Ausrichtung = Vertikal
Länge = 15.24mm
Breite = 15.7mm
Tiefe = 15.08mm
Seriennummer = 95503
Kontaktmaterial = Kupferlegierung

Modular-Jack, vertikal, obere Kabeleinführung, Durchgangskontakt, 8/8, keine Schlüsselausführung, kurz, Tray
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
LAN Kategorie:
Cat.3
Anzahl der Ports:
1
Anzahl der Auslässe:
8P8C
Abschirmtyp:
Ungeschirmt
Ausrichtung:
Vertikal
Länge:
15.24mm
Breite:
15.7mm
Tiefe:
15.08mm
Seriennummer:
95503
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 858,4114*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.540 Stück (ab € 0,55741* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.046,5532*
€ 1.245,39831
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 998,1202*
€ 1.187,76304
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 945,098*
€ 1.124,66662
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 889,0574*
€ 1.057,97831
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 858,4114*
€ 1.021,50957
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.