Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Mini50 Automotive, Kfz-Steckverbinder, Leiterplattenleiste, Stecker, 12-polig, Schwarz / 2-reihig, 4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1789345
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     34826-0124
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ Steckverbinder
Stiftleiste
kfz steckverbinder 12 polig
kfz steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 12
Gender = Stecker
Anzahl der Reihen = 2
Nennstrom = 4A
Montagetyp = Durchsteckmontage
Serie = Mini50
Farbe = Schwarz
Anschlussart = Löten
Höhe = 15.87mm
Breite = 22.63mm
Gehäusematerial = Thermoplastmm
Kontaktmaterial = Messing°C

Nicht abgedichtete Stiftleiste Mini50, rechtwinklig, zweireihig, 12 Stromkreise, Ausrichtungsoption A, schwarz, Tray
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
12
Gender:
Stecker
Anzahl der Reihen:
2
Nennstrom:
4A
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Serie:
Mini50
Farbe:
Schwarz
Anschlussart:
Löten
Höhe:
15.87mm
Breite:
22.63mm
Gehäusematerial:
Thermoplastmm
Kontaktmaterial:
Messing°C
Weitere Suchbegriffe: molex stiftleiste, 1789345, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, KFZ-Steckverbinder, Molex, 348260124, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
520
Frei Haus
ab € 1,27*
€ 1,58*
2
€ 6,90*
ab € 0,85*
€ 2,01*
2 Tage
852
1
€ 14,99*
ab € 0,795*
€ 2,18*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 520 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 520 Stück
Mindestbestellmenge: 520 Stück ( entspricht € 821,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
34824-0124
ab € 0,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.