Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 74441 Steckbarer E/A-Steckverbinder, 1-fach Stecker 20-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1789374
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     74441-0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1789374
Steckverbinder
Netzwerk- und Telekommunikations-St...
E/A Stecker
Formfaktor = SFP
Gender = Stecker
Anzahl der Ports = 1
Anzahl der Kontakte = 20
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel
Nennstrom = 500mA
Betriebsspannung = 30 V
Gehäusematerial = GF Thermoplast
Anschlussart = Löten
Serie = 74441

SFP+ Host-Steckverbinder Molex Serie 74441. SFP+ (Small Form-factor Pluggable Plus) Host-Steckverbinder zur Verbindung von optischen oder kupferbasierten SFP-Steck-Transceivern mit Leiterplatten. SFP+ Steckverbinder erfüllen Anwendungen für Fibre-Channel mit 8 Gbit/s und Hochgeschwindigkeits-Ethernet mit 10 Gbit/s zur Erfüllung der Anforderungen des SFP+ Industriestandards. Diese SFP+ Steckverbinder sind für SMD-Montage vorgesehen und besitzen Stifte zur Leiterplattenausrichtung sowie eine Identifizierungsmarkierung für Stift 1 auf dem Gehäuse. Die SFP+ Steckverbinder mit 20 Kreisen werden mit SFP-Käfigen der Serie 74737 verwendet, die separat erhältlich sind. Diese Käfige führen und halten die optischen oder kupferbasierten Steck-Transceiver auf Leiterplatten wie Hauptplatinen und Host-Adapterkarten. Eigenschaften und Vorteile. Unterstützt Datenraten von 10 Gbit/s, um die Industriestandard-Anforderungen für SFP+ zu erfüllen Ausgezeichnete Signalintegrität Hochgeschwindigkeitskontakte für hohe elektrische Leistung Leiterplatten-Ausrichtungsstifte Identifizierungsmarkierung für Stift 1 auf dem Gehäuse. Informationen zur Produktanwendung. SFP+ Anschlüsse sind für den Einsatz in Anwendungen geeignet, die hohe Datenübertragungsraten von 10 Gbit/s erfordern. Anwendungen umfassen Fibre Channel- und Gigabit-Ethernet, Netzwerke, Massenspeicher, Telekommunikation, Hubs, Switche, Router, Server und NICs (Netzwerkkarten)
Weitere Informationen:
Formfaktor:
SFP
Gender:
Stecker
Anzahl der Ports:
1
Anzahl der Kontakte:
20
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Nennstrom:
500mA
Betriebsspannung:
30 V
Gehäusematerial:
GF Thermoplast
Anschlussart:
Löten
Serie:
74441
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,27*
  
Preis gilt ab 240.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 480 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 480 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 960 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 2400 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 4800 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 240000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.