Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex USB-Steckverbinder 2.0 A Buchse / 1.0A, SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1789381
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     67329-8001
EAN/GTIN:
     5059045167617
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb buchse typ a
usb buchse
Gender = Buchse
Montagetyp = SMD
Anschlussart = Löten
USB Version = 2.0
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anzahl der Ports = 1
Nennstrom = 1.0A
Betriebsspannung = 750,0 V
Kontaktmaterial = Kupferlegierung, Phosphorbronze
Betriebstemperatur max. = +125°C
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Montagetyp:
SMD
Anschlussart:
Löten
USB Version:
2.0
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anzahl der Ports:
1
Nennstrom:
1.0A
Betriebsspannung:
750,0 V
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung, Phosphorbronze
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: 1789381, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, USB Steckverbinder, Molex, 673298001, USB, D Sub & Computing Connectors, USB Connectors, Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,182* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,78*
€ 12,8282
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,56*
€ 12,5664
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,76*
€ 11,6144
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,63*
€ 10,2697
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,42*
€ 10,0198
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,96*
€ 9,4724
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,51*
€ 8,9369
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,91*
€ 7,0329
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.