Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Crimp-Anschlussklemme für MX123 34566 Buchsen-Steckdosengehäuse, 34576 MX123 Buchsen-Steckdosengehäuse, MX64


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1789455
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     33467-0024
EAN/GTIN:
     5059045215066
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt molex
buchsenkontakt
Gender = Buchse
Minimale Drahtgröße mm2 = 0.5mm²
Anschlussart = Crimp
Kontaktbeschichtung = Gold
Kontaktmaterial = Kupfer
Seriennummer = 33467
Kontaktwiderstand max. = 100mΩ
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Minimale Drahtgröße mm2:
0.5mm²
Anschlussart:
Crimp
Kontaktbeschichtung:
Gold
Kontaktmaterial:
Kupfer
Seriennummer:
33467
Kontaktwiderstand max.:
100mΩ
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: 1789455, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Crimpkontakte, Molex, 334670024, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Crimp Contacts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1221* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,11*
€ 26,3109
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,00*
€ 26,18
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,59*
€ 22,1221
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,75*
€ 19,9325
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,38*
€ 19,4922
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 15,12*
€ 17,9928
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,21*
€ 14,5299
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.