| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1789521 Herst.-Nr.: 47346-1001 EAN/GTIN: 5059045165217 |
| |
|
| | |
| Gender = Buchse Montagetyp = SMD Anschlussart = Löten Gehäuseausrichtung = gewinkelt Nennstrom = 1.0 A, 1.8A Betriebsspannung = 30,0 V Kontaktmaterial = Kupferlegierung Betriebstemperatur min. = -30.0°C Betriebstemperatur max. = +85°C Weitere Informationen: | | Gender: | Buchse | Montagetyp: | SMD | Anschlussart: | Löten | Gehäuseausrichtung: | gewinkelt | Nennstrom: | 1.0 A, 1.8A | Betriebsspannung: | 30,0 V | Kontaktmaterial: | Kupferlegierung | Betriebstemperatur min.: | -30.0°C | Betriebstemperatur max.: | +85°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1789521, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, USB Steckverbinder, Molex, 473461001, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, USB Connectors |
| | |
| |