Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Stecker Koaxialsteckverbinder SMP-Steckverbinder, SMD Löt-Anschluss, 50Ω, Subminiature, Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1789743
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     73415-6180
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1789743
Steckverbinder
Koaxial HF Steckverbinder & Adapter
Koaxial Steckverbinder
Koaxialanschlusstyp = SMP-Steckverbinder
Montagetyp = SMD
Impedanz = 50Ω
Anschlussart = Löten
Gehäuseausrichtung = Gerade
Größe = Subminiature
Betriebsfrequenz = 40GHz
Gehäusebeschichtung = Gold über Nickel
Kontaktmaterial = Messing
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel
Weitere Informationen:
Koaxialanschlusstyp:
SMP-Steckverbinder
Montagetyp:
SMD
Impedanz:
50Ω
Anschlussart:
Löten
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Größe:
Subminiature
Betriebsfrequenz:
40GHz
Gehäusebeschichtung:
Gold über Nickel
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 3,99*
€ 5,44*
39 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 3,63*
€ 9,47*
1
€ 6,90*
ab € 5,13*
€ 10,60*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 2.720,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
73415-3030
€ 13,51*
Zubehör
Molex
73415-3740
€ 11,86*
Zubehör
Molex
73415-5120
€ 24,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.