Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Leiterplattenbuchse gewinkelt 20-polig / 2-reihig, Raster 2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1789976
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     87264-2052
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Anzahl der Kontakte = 20
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 2mm
Typ = Leiterplattenbuchse
Montagetyp = Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 12A
Betriebsspannung = 125 V
Kontaktbeschichtung = Gold, Zinn
Seriennummer = 87264

2,00 mm Rastermaß Milli-Grid Buchse, seitliche Kabeleinführung, Durchgangsbohrung, 0,38 μm Gold selektiv (Au), 20 Stromkreise, bleifrei
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
20
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
2mm
Typ:
Leiterplattenbuchse
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
12A
Betriebsspannung:
125 V
Kontaktbeschichtung:
Gold, Zinn
Seriennummer:
87264
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenbuchse, 1789976, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Molex, 872642052, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets, Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
26
€ 8,95*
ab € 1,17*
€ 2,55*
1 Tag
22
1
€ 14,99*
ab € 1,63*
€ 4,84*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 26 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 130 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 1300 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 2600 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 13000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 26 Stück
Mindestbestellmenge: 26 Stück ( entspricht € 66,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.