Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic A4S Leiterplattenbuchse 20-polig / 2-reihig, Raster 0.4mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1790061
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AXE520127
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse
Anzahl der Kontakte = 20
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 0.4mm
Typ = Steckschlüssel-Einsatz
Montagetyp = SMD
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 12A
Betriebsspannung = 60 V
Serie = A4S
Kontaktmaterial = Kupfer

Merkmale"TOUGH CONTACT"-Konstruktion bietet eine hohe Beständigkeit gegenüber verschiedenen Umweltbedingungen beständig ist.Die einfache Verriegelungsstruktur bietet eine taktile Rückmeldung, um ein hervorragendes Gefühl für das Ein- und Ausstecken zu gewährleisten.Steckverbinder zur Kontrolle erhältlichAnwendungenSmartphones, Laptops und andere mobile Geräte
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
20
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
0.4mm
Typ:
Steckschlüssel-Einsatz
Montagetyp:
SMD
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
12A
Betriebsspannung:
60 V
Serie:
A4S
Kontaktmaterial:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: 1790061, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Panasonic, AXE520127, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets, Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 633,58*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 1,26716* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 848,90*
€ 1.010,191
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 794,78*
€ 945,7882
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 729,58*
€ 868,2002
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 670,42*
€ 797,7998
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 633,58*
€ 753,9602
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.