Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic P4S Leiterplattenbuchse 16-polig / 2-reihig, Raster 0.4mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1790146
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AXT316124
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Anzahl der Kontakte = 16
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 0.4mm
Typ = Steckschlüssel-Einsatz
Montagetyp = SMD
Steckhöhe = 1.5mm
Nennstrom = 12A
Betriebsspannung = 60 V
Serie = P4S
Kontaktmaterial = Kupfer

MERKMALE"TOUGH CONTACT"-Konstruktion für hervorragende SchwingungWiderstandMusterverdrahtung möglich auf der Leiterplatte der Steckverbinder-UnterseiteModelle, die eine Umgebungstemperatur von 125 °C unterstützen, sindebenfalls erhältlich.Steckverbinder zur Kontrolle erhältlichEbenfalls in Abschirmungsausführung erhältlich.ANWENDUNGENMobile Geräte und industrielle Geräte
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
16
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
0.4mm
Typ:
Steckschlüssel-Einsatz
Montagetyp:
SMD
Steckhöhe:
1.5mm
Nennstrom:
12A
Betriebsspannung:
60 V
Serie:
P4S
Kontaktmaterial:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenbuchse, 1790146, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Panasonic, AXT316124, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets, Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
Frei Haus
ab € 290,25*
€ 331,83*
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 328,57*
€ 416,34*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 416,34*
€ 495,4446
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 390,36*
€ 464,5284
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 367,76*
€ 437,6344
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 352,84*
€ 419,8796
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 328,57*
€ 390,9983
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,65714* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
AXT416124J
ab € 1.523,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.