Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic P4S Leiterplattenbuchse 40-polig / 2-reihig, Raster 0.4mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1790150
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AXT340124
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse 2-reihig
leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse 40-polig
Anzahl der Kontakte = 40
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 0.4mm
Typ = Steckschlüssel-Einsatz
Montagetyp = SMD
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 12A
Betriebsspannung = 60 V
Serie = P4S
Kontaktmaterial = Kupfer

MERKMALE"TOUGH CONTACT"-Konstruktion für hervorragende SchwingungWiderstandMusterverdrahtung möglich auf der Leiterplatte der Steckverbinder-UnterseiteModelle, die eine Umgebungstemperatur von 125 °C unterstützen, sindebenfalls erhältlich.Steckverbinder zur Kontrolle erhältlichEbenfalls in Abschirmungsausführung erhältlich.ANWENDUNGENMobile Geräte und industrielle Geräte
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
40
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
0.4mm
Typ:
Steckschlüssel-Einsatz
Montagetyp:
SMD
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
12A
Betriebsspannung:
60 V
Serie:
P4S
Kontaktmaterial:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: 1790150, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Panasonic, AXT340124, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 632,28*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 1,26456* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 766,32*
€ 911,9208
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 732,25*
€ 871,3775
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 684,80*
€ 814,912
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 654,70*
€ 779,093
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 632,28*
€ 752,4132
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.