Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOA RS73, , AEC-Q200 Dickschicht SMD-Widerstand 180kΩ ±0.1% / 0.2W ±25ppm/°C, 0603 (1608M) Gehäuse


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1790404
Hersteller:
     KOA
Herst.-Nr.:
     RS73F1JTTD1803B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Widerstand = 180kΩ
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)
Toleranz = ±0.1%
Leistung = 0.2W
Temperaturkoeffizient = ±25ч/млн/°C
Automobilstandard = AEC-Q200
Serie = RS73
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C
Weitere Informationen:
Widerstand:
180kΩ
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Toleranz:
±0.1%
Leistung:
0.2W
Temperaturkoeffizient:
±25ч/млн/°C
Automobilstandard:
AEC-Q200
Serie:
RS73
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: Widerstandsdekade, SMD Widerstand, präzisionswiderstand, 1790404, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, KOA, RS73F1JTTD1803B, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4950
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0668*
€ 0,3584*
Lager 108
500
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,72*
€ 0,88*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Packungen
€ 0,88*
€ 1,0472
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,84*
€ 0,9996
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,77*
€ 0,9163
pro Packung
ab 300000 Packungen
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,072* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Packungen
Mindestbestellmenge: 500 Packungen ( entspricht € 440,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.