Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 43249 RJ45-Steckverbinder Buchse, 1-Port 8/8-polig Ungeschirmt, SMD abgewinkelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1790510
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     43249-8004
EAN/GTIN:
     5059045205531
Suchbegriffe:
1790510
Steckverbinder
Netzwerk- und Telekommunikations-St...
Ethernet Steckverbinder
Ethernetanschlusstyp = RJ45-Steckverbinder
Anzahl der Ports = 1
Anzahl der Auslässe = 8/8
Abschirmtyp = Ungeschirmt
Ausrichtung = Rechtwinklig
Länge = 15.24mm
Breite = 12.83mm
Tiefe = 20.57mm
Seriennummer = 43249
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Kontaktbeschichtung = Zinn
Weitere Informationen:
Ethernetanschlusstyp:
RJ45-Steckverbinder
Anzahl der Ports:
1
Anzahl der Auslässe:
8/8
Abschirmtyp:
Ungeschirmt
Ausrichtung:
Rechtwinklig
Länge:
15.24mm
Breite:
12.83mm
Tiefe:
20.57mm
Seriennummer:
43249
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,96*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.