| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1790550 Herst.-Nr.: 503148-1290 EAN/GTIN: 5059045163992 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 12 Anzahl der Reihen = 2 Raster = 1.5mm Typ = Leiterplattenbuchse Montagetyp = SMD Gehäuseausrichtung = gewinkelt Anschlussart = Crimp Nennstrom = 12A Betriebsspannung = 100 V Serie = CLIK-Mate Kontaktbeschichtung = Zinn Seriennummer = 503148 Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 12 | Anzahl der Reihen: | 2 | Raster: | 1.5mm | Typ: | Leiterplattenbuchse | Montagetyp: | SMD | Gehäuseausrichtung: | gewinkelt | Anschlussart: | Crimp | Nennstrom: | 12A | Betriebsspannung: | 100 V | Serie: | CLIK-Mate | Kontaktbeschichtung: | Zinn | Seriennummer: | 503148 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1790550, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Molex, 5031481290, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets |
| | |
| |