Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Automotive, Kfz-Steckverbinder, Crimp-Gehäuse, Buchse, 2-polig, Schwarz / 1-reihig, 3A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1790577
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     52116-0241
EAN/GTIN:
     5059045795841
Suchbegriffe:
KFZ Steckverbinder
Steckergehäuse
molex steckergehäuse 2pol
steckergehäuse 2-polig
Typ = Crimp-Gehäuse
Gender = Buchse
Anzahl der Reihen = 1
Nennstrom = 3A
Montagetyp = Kabelmontage
Farbe = Schwarz
Anschlussart = Crimp
Höhe = 9.5mm
Breite = 12.2mm
Tiefe = 27.2mm
Mit Leitung = Ja°C

Mizu-P25 wasserdichtes Kabel-Platinen-Steckergehäuse mit 5,0 mm Rastermaß, 2 Stromkreise, schwarz
Weitere Informationen:
Typ:
Crimp-Gehäuse
Gender:
Buchse
Anzahl der Reihen:
1
Nennstrom:
3A
Montagetyp:
Kabelmontage
Farbe:
Schwarz
Anschlussart:
Crimp
Höhe:
9.5mm
Breite:
12.2mm
Tiefe:
27.2mm
Mit Leitung:
Ja°C
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, 1790577, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, KFZ-Steckverbinder, Molex, 521160241, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,846* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,38*
€ 23,0622
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,93*
€ 22,5267
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,90*
€ 18,921
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,69*
€ 17,4811
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,43*
€ 13,6017
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,23*
€ 10,9837
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.