Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Y5B, SMD FPC-Steckverbinder, Buchse, 4-polig / 1-reihig, Raster 0.5mm Lötanschluss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1791110
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AYF530435
EAN/GTIN:
     5059045170020
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder 4-pol
leiterplattensteckverbinder
Anzahl der Kontakte = 4
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Raster = 0.5mm
Montagetyp = SMD
Gender = Buchse
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Verriegelungsmechanismus = Ja
Nennstrom = 500mA
Betriebsspannung = 50 V ac/dc
Serie = Y5B
Anzahl der Reihen = 1
Anschlussart = Löten
Betriebstemperatur min. = -55°C

MERKMALE : Konstruktion mit doppelten oberen und unteren Kontakten Verdrahtungsmuster können unter dem Steckverbinder platziert werden Zeit und Aufwand können durch die Lieferung mit Hebel reduziert werden Die Verriegelungsart (Y5BW) mit ausgezeichneter Haltekraft ist verfügbar (Y5BW: Unterstützung nur für FPC) Unterstützt Hochgeschwindigkeitsübertragung Standard V-by-One®HS. von THine Electronics, Inc. ANWENDUNGEN: Mobile Geräte und industrielle Geräte
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Raster:
0.5mm
Montagetyp:
SMD
Gender:
Buchse
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Verriegelungsmechanismus:
Ja
Nennstrom:
500mA
Betriebsspannung:
50 V ac/dc
Serie:
Y5B
Anzahl der Reihen:
1
Anschlussart:
Löten
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: leiterplattensteckverbinder raster 0,5, 1791110, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, FPC Steckverbinder, Panasonic, AYF530435, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, FPC Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,678* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,66*
€ 6,7354
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,28*
€ 6,2832
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,18*
€ 6,1642
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,65*
€ 5,5335
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,33*
€ 5,1527
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,20*
€ 4,998
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,39*
€ 4,0341
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.