Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CTS Serie 74X Widerstands-Array, 4 x 10Ω, 0.063W ±5%, Bauform 0603 (1608M)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1791253
Hersteller:
     CTS
Herst.-Nr.:
     742C083100JP
EAN/GTIN:
     5059045190660
Suchbegriffe:
Widerstands-Netzwerk
widerstands netzwerk
Widerstand = 10Ω
Anzahl der Widerstände = 4
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)
Leistung = 0.063W
Anschlussart = Konkav
Toleranz = ±5%
Gehäuseform = Spritzgegossen
Leistung je Widerstand = 0.062W
Schaltungsbezeichnung = ISOL
Länge = 3.2mm
Tiefe = 1.6mm
Höhe = 0.52mm
Abmessungen = 3.2 x 1.6 x 0.52mm
Anzahl der Anschlüsse = 8
Temperaturkoeffizient = ±200ppm/°C

Die Chip-Arrays der Serie 74x sind Einzelgehäuse, die eine Reihe von homogenen Widerstandselementen enthalten. Arrays werden typischerweise zur Vereinfachung verwendet, wenn mehrere Widerstände den gleichen Bereich in einem Layout einnehmen. Mehrere Gehäusegrößen und Schaltungskonfigurationen helfen, Platzierungskosten zu sparen, indem sie die Anzahl der Anwendungskomponenten reduzieren.Kostengünstige DickschichttechnologieBleifreie OberflächenmontagekonstruktionKonkave oder konvexe AbschlüsseLötbeschichtete Nickel-BarrierepadsIsolierte und geschirmte StromkreiskonfigurationenVerbessertes TCR-Tracking vs. diskrete WiderständeWeniger Platzierungen als diskrete KomponentenGurt- und RollenverpackungAnwendungen:DatenkommunikationBildverarbeitungMedizintechnische GeräteNetzwerkePull-Up/Pull-Down LogikgatterDDR SDRAM, MDDR, DRAMTragbare MesseinrichtungDesigns mit flachem Profil und hoher Dichte
Weitere Informationen:
Widerstand:
10Ω
Anzahl der Widerstände:
4
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Leistung:
0.063W
Anschlussart:
Konkav
Toleranz:
±5%
Gehäuseform:
Spritzgegossen
Leistung je Widerstand:
0.062W
Schaltungsbezeichnung:
ISOL
Länge:
3.2mm
Tiefe:
1.6mm
Höhe:
0.52mm
Abmessungen:
3.2 x 1.6 x 0.52mm
Anzahl der Anschlüsse:
8
Temperaturkoeffizient:
±200ppm/°C
Weitere Suchbegriffe: 1791253, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstands-Arrays, CTS, 742C083100JP, Passive Components, Fixed Resistors, Resistor Arrays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,03033* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,27*
€ 51,4913
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,82*
€ 49,7658
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,23*
€ 46,6837
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,12*
€ 45,3628
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,86*
€ 43,8634
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,33*
€ 36,0927
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.