| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1791883 Herst.-Nr.: 15-24-7180 EAN/GTIN: 5059045174707 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 18 Anzahl der Reihen = 2 Raster = 4.2mm Typ = Leiterplattenbuchse Montagetyp = Durchsteckmontage Gehäuseausrichtung = Gerade Anschlussart = Löten Nennstrom = 12A Betriebsspannung = 600 V Kontaktbeschichtung = Zinn Seriennummer = 42385 Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 18 | Anzahl der Reihen: | 2 | Raster: | 4.2mm | Typ: | Leiterplattenbuchse | Montagetyp: | Durchsteckmontage | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Anschlussart: | Löten | Nennstrom: | 12A | Betriebsspannung: | 600 V | Kontaktbeschichtung: | Zinn | Seriennummer: | 42385 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1791883, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Molex, 15247180, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets, Connectors |
| | |
| |