Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lovato RFE Hilfsschütz / 110 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lovato RFE Hilfsschütz / 110 A
Artikel-Nr.:
     108EL-1792408
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     RFE110110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
hilfsschütz
Kontaktnennstrom = 110 A
Serie = RFE
Anschlusstyp = Schraubanschluss
Länge = 65mm
Tiefe = 120mm
Montageart = Direktschütz°C

RFE.. electronic relays are characterized by a wide current range and high precision in tripping time.RFE.. are self powered by the power circuit current, so they do not require auxiliary power supply. RFE.. are suitable for all types of motor starting because different tripping classes (5, 10, 20 or 30) can be selected.Rated insulation voltage (main circuit) Ui:1000V Rated insulation voltage (auxiliary circuit) Ui:690V IEC rated impulse withstand voltage Uimp:8kV Rated frequency:50/60Hz Maximum rated current:32A for RFE45,110A for RFE110 Maximum conductor section:10mm2 AWG 6 for RFE 45, 50mm2 AWG 1/0 for RFE 110 Dissipation perphase:0.3Wmax Selectable tripping class:5-10-20-30 Phase failure sensitive:trippingin3smax
Weitere Informationen:
Kontaktnennstrom:
110 A
Serie:
RFE
Anschlusstyp:
Schraubanschluss
Länge:
65mm
Tiefe:
120mm
Montageart:
Direktschütz°C
Weitere Suchbegriffe: 1792408, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, Lovato, RFE110110, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors, Automation & Control Gear
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,03*
€ 215,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,38*
€ 199,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,32*
€ 177,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,38*
€ 167,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.