Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Flachbandkabel FFC, 8-adrig, Raster 0.5mm Nicht abgeschlossen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Flachbandkabel FFC, 8-adrig, Raster 0.5mm Nicht abgeschlossen
Artikel-Nr.:
     108EL-1792517
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1792517
EAN/GTIN:
     5059045077831
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
Klemmen Querverbinder
Flachkabeltyp = FFC
Raster = 0.5mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Aderzahl = 8
Länge = 100mm

Anwendungen Diese Spezifikationen gelten für die interne Verkabelung von Stromkreisen der Klasse 2 in elektronischen Geräten
Weitere Informationen:
Flachkabeltyp:
FFC
Raster:
0.5mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Aderzahl:
8
Länge:
100mm
Weitere Suchbegriffe: Steckbrücke, flachkabel, 1792517, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, RS PRO, Type2058P100, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Ribbon Cable, Cables & Wires
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 431,23*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 2,15615* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 512,64*
€ 610,0416
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 509,05*
€ 605,7695
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 487,38*
€ 579,9822
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 471,15*
€ 560,6685
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 431,23*
€ 513,1637
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.