| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1792588 Herst.-Nr.: 1792588 EAN/GTIN: 5059045078395 |
| |
|
| | |
| Flachkabeltyp = FFC Raster = 0.5mm Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen Aderzahl = 50 Länge = 200mm
Anwendungen Diese Spezifikationen gelten für die interne Verkabelung von Stromkreisen der Klasse 2 in elektronischen Geräten Weitere Informationen: | | Flachkabeltyp: | FFC | Raster: | 0.5mm | Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen: | Nicht abgeschlossen | Aderzahl: | 50 | Länge: | 200mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckbrücke, flachkabel, 1792588, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, RS PRO, Type20550P200, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Ribbon Cable, Cables & Wires |
| | |
| |