Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO PS Laborflasche 60ml Vorratsflasche Weithalsig


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO PS Laborflasche 60ml Vorratsflasche Weithalsig
RS PRO PS Laborflasche 60ml Vorratsflasche Weithalsig
RS PRO PS Laborflasche 60ml Vorratsflasche Weithalsig
Artikel-Nr.:
     108EL-1793684
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1793684
EAN/GTIN:
     5059045080008
Suchbegriffe:
1793684
Mess- und Prüftechnik
Laborausrüstung
Spritzflaschen
Material = PS
Fassungsvermögen = 60ml
Flaschenhals Typ = Weithalsig
Flaschenart = Vorratsflasche

RS Pro Laborflasche, Verschlusskappe mit Metallgeflecht. Wir stellen Ihnen die hochwertigen RS Pro Laborflaschen mit einem Metallschraubendeckel LID und Dichtungseinsatz vor. Diese Kunststoffbehälter sind ideal für kleine Probenmengen und die Lagerung und eine wiederverwendbare, kostengünstige Lösung für teurere Glasalternativen. Diese Laborflaschen sind robust und Durable genug für den Laboreinsatz oder andere Anwendungen wie die Aufbewahrung im Haushalt für Gegenstände wie das Handwerk von Zubehör usw. Eigenschaften und Vorteile:. Die Flaschen bestehen aus Virgin Polystyrol (PS) für Langlebigkeit und hohe Beanspruchung Alle Materialien sind nicht zytotoxisch und reagieren daher nicht mit biologischen Proben Ideal für kleine Probenmengen glatte Innenkonturen für effizientes Gießen und einfache Reinigung Ideal für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Flüssigkeitsaufbewahrung, Medienvorbereitung und Probenentnahme Lecksichere Metallschraubenkappe mit abgedichtetem LID Klarer Maßstab, ermöglicht genaue Abtastung. Anwendungen:. Laboratorien Ausbildung und Forschung Grundlegende Haushaltsanwendungen Laborflaschen können zur Aufbewahrung von Proben, Medikamenten, Chemikalien, Gewürzen, ätherischen Ölen, Reinigungsmitteln, Öl usw. verwendet werden
Weitere Informationen:
Material:
PS
Fassungsvermögen:
60ml
Flaschenhals Typ:
Weithalsig
Flaschenart:
Vorratsflasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,656* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,44*
€ 29,08
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,14*
€ 28,73
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,46*
€ 26,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,68*
€ 24,61
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,42*
€ 24,30
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,56*
€ 19,71
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.