| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1793688 Herst.-Nr.: 1793688 EAN/GTIN: 5059045080046 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Material = PP Fassungsvermögen = 60ml Flaschenart = Vorratsflasche
RS Pro Laborflasche mit Schraubkappe. Wir stellen Ihnen die Serie von hochwertigen RS Pro Laborflaschen mit einem auslaufsicheren Deckel vor. Diese Kunststoffbehälter sind ideal für kleine Probenmengen und die Lagerung und eine wiederverwendbare, kostengünstige Lösung für teurere Glasalternativen. Diese Laborflaschen sind robust und Durable genug für den Laboreinsatz oder andere Anwendungen wie die Aufbewahrung im Haushalt für Gegenstände wie das Handwerk von Zubehör usw. Eigenschaften und Vorteile:. Die Flaschen bestehen aus Virgin Polystyrol (PS) und Polypropylen (PP) für Langlebigkeit und hohe Beanspruchung Alle Materialien sind nicht zytotoxisch und reagieren daher nicht mit biologischen Proben Diese Flaschen sind nur für den Einsatz in Vitro geeignet Ideal für kleine Probenmengen glatte Innenkonturen für effizientes Gießen und einfache Reinigung Ideal für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Flüssigkeitsaufbewahrung, Medienvorbereitung und Probenentnahme Lecksichere Schraubkappe Klarer Maßstab, ermöglicht genaue Abtastung. Zulassungen:. CE-Kennzeichnung gemäß der europäischen Richtlinie 98/ 79/EG Lecksicher geprüft gemäß BS5213:1975(1989) Anlage A. Anwendungen:. Laboratorien Ausbildung und Forschung Grundlegende Haushaltsanwendungen Laborflaschen können zur Aufbewahrung von Proben, Medikamenten, Chemikalien, Gewürzen, ätherischen Ölen, Reinigungsmitteln, Öl usw. verwendet werden Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | PP | Fassungsvermögen: | 60ml | Flaschenart: | Vorratsflasche |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |