Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO PP Laborflasche 150ml Vorratsflasche Weithalsig


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO PP Laborflasche 150ml Vorratsflasche Weithalsig
RS PRO PP Laborflasche 150ml Vorratsflasche Weithalsig
RS PRO PP Laborflasche 150ml Vorratsflasche Weithalsig
Artikel-Nr.:
     108EL-1793697
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1793697
EAN/GTIN:
     5059045080121
Suchbegriffe:
1793697
Mess- und Prüftechnik
Laborausrüstung
Spritzflaschen
Material = PP
Fassungsvermögen = 150ml
Flaschenhals Typ = Weithalsig
Flaschenart = Vorratsflasche

Laborflasche RS Pro Histologie. Wir stellen vor: Die hochwertigen RS Pro Histologie-Laborflaschen mit einem auslaufsicheren Deckel. Diese Kunststoffbehälter sind ideal für kleine Probenmengen und die Lagerung und eine wiederverwendbare, kostengünstige Lösung für teurere Glasalternativen. Diese Laborflaschen sind robust und Durable genug für den Laboreinsatz oder andere Anwendungen wie die Aufbewahrung im Haushalt für Gegenstände wie das Handwerk von Zubehör usw. Eigenschaften und Vorteile:. Die Flaschen bestehen aus Polypropylen (PP) für Langlebigkeit und hohe Beanspruchung Alle Materialien sind nicht zytotoxisch und reagieren daher nicht mit biologischen Proben, wodurch diese Flaschen ideal für die Sammlung und den Transport von mikrobiologischen/urinalysis-/histologischen Proben unter rauen Bedingungen sind Ideal für kleine Probenmengen Glatte Innenkonturen für effizientes Gießen und einfache Reinigung und äußeres Greifen an Top und Boden der Flasche hilft beim einfachen Öffnen und Schließen, selbst wenn Handschuhe getragen werden Ideal für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Flüssigkeitsaufbewahrung, Medienvorbereitung und Probenentnahme Ein HDPE-LID sorgt für eine sichere Abdichtung und hilft, Formalinleckagen und Verdunstung zu vermeiden Behälter mit halber Transparenz mit Graduierungen für eine einfache Betrachtung und genaue Abtastung beim Messen. Anwendungen:. Laboratorien Ausbildung und Forschung Grundlegende Haushaltsanwendungen Laborflaschen können zur Aufbewahrung von Proben, Medikamenten, Chemikalien, Gewürzen, ätherischen Ölen, Reinigungsmitteln, Öl usw. verwendet werden
Weitere Informationen:
Material:
PP
Fassungsvermögen:
150ml
Flaschenhals Typ:
Weithalsig
Flaschenart:
Vorratsflasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 4,025* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,97*
€ 14,24
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,95*
€ 14,22
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,55*
€ 13,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,20*
€ 12,14
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,03*
€ 11,94
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,05*
€ 9,58
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.