Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO PP Laborflasche 50ml, Ø 29mm Vorratsflasche Weithalsig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO PP Laborflasche 50ml, Ø 29mm Vorratsflasche Weithalsig
RS PRO PP Laborflasche 50ml, Ø 29mm Vorratsflasche Weithalsig
RS PRO PP Laborflasche 50ml, Ø 29mm Vorratsflasche Weithalsig
Artikel-Nr.:
     108EL-1793700
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1793700
EAN/GTIN:
     5059045080152
Suchbegriffe:
1793700
Mess- und Prüftechnik
Laborausrüstung
Spritzflaschen
Material = PP
Fassungsvermögen = 50ml
Flaschenhals Typ = Weithalsig
Flaschenart = Vorratsflasche
Durchmesser = 29mm

Laborflasche von RS Pro mit konischem Boden. Wir stellen Ihnen die Serie von hochwertigen RS Pro Laborflaschen mit einem auslaufsicheren LID und konischem Boden vor. Diese Kunststoffbehälter sind ideal für kleine Probenmengen und die Lagerung und eine wiederverwendbare, kostengünstige Lösung für teurere Glasalternativen. Diese Laborflaschen sind robust und Durable genug für den Laboreinsatz oder andere Anwendungen wie die Aufbewahrung im Haushalt für Gegenstände wie das Handwerk von Zubehör usw. Eigenschaften und Vorteile:. Die Flaschen bestehen aus extrem transparentem Polypropylen (PP) für Langlebigkeit und hohe Beanspruchung sowie Klarheit für Messungen Ideal für kleine Probenmengen glatte Innenkonturen für effizientes Gießen und einfache Reinigung Ideal für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Flüssigkeitsaufbewahrung, Medienvorbereitung und Probenentnahme Ein HDPE-LID sorgt für eine sichere, auslaufsichere Dichtung Behälter mit halber Transparenz mit Graduierungen für eine einfache Betrachtung und genaue Abtastung beim Messen. Anwendungen:. Laboratorien Ausbildung und Forschung Grundlegende Haushaltsanwendungen Laborflaschen können zur Aufbewahrung von Proben, Medikamenten, Chemikalien, Gewürzen, ätherischen Ölen, Reinigungsmitteln, Öl usw. verwendet werden
Weitere Informationen:
Material:
PP
Fassungsvermögen:
50ml
Flaschenhals Typ:
Weithalsig
Flaschenart:
Vorratsflasche
Durchmesser:
29mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,96*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.