| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1793704 Herst.-Nr.: 1793704 EAN/GTIN: 5059045080176 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Material = PP Fassungsvermögen = 15ml Flaschenhals Typ = Weithalsig Flaschenart = Vorratsflasche Durchmesser = 17mm
Laborflasche von RS Pro mit konischem Boden. Wir stellen Ihnen die Serie von hochwertigen RS Pro Laborflaschen mit einem auslaufsicheren LID und konischem Boden vor. Diese Kunststoffbehälter sind ideal für kleine Probenmengen und die Lagerung und eine wiederverwendbare, kostengünstige Lösung für teurere Glasalternativen. Diese Laborflaschen sind robust und Durable genug für den Laboreinsatz oder andere Anwendungen wie die Aufbewahrung im Haushalt für Gegenstände wie das Handwerk von Zubehör usw. Eigenschaften und Vorteile:. Die Flaschen bestehen aus extrem transparentem Polypropylen (PP) für Langlebigkeit und hohe Beanspruchung sowie Klarheit für Messungen Ideal für kleine Probenmengen glatte Innenkonturen für effizientes Gießen und einfache Reinigung Ideal für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Flüssigkeitsaufbewahrung, Medienvorbereitung und Probenentnahme Ein HDPE-LID sorgt für eine sichere, auslaufsichere Dichtung Behälter mit halber Transparenz mit Graduierungen für eine einfache Betrachtung und genaue Abtastung beim Messen. Anwendungen:. Laboratorien Ausbildung und Forschung Grundlegende Haushaltsanwendungen Laborflaschen können zur Aufbewahrung von Proben, Medikamenten, Chemikalien, Gewürzen, ätherischen Ölen, Reinigungsmitteln, Öl usw. verwendet werden Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | PP | Fassungsvermögen: | 15ml | Flaschenhals Typ: | Weithalsig | Flaschenart: | Vorratsflasche | Durchmesser: | 17mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |