Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seeed Studio LED LED-Treiberevaluierungskit Modul, Grove-Blue LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Seeed Studio LED LED-Treiberevaluierungskit Modul, Grove-Blue LED
Seeed Studio LED LED-Treiberevaluierungskit Modul, Grove-Blue LED
Artikel-Nr.:
     108EL-1793720
Hersteller:
     Seeed Studio
Herst.-Nr.:
     104030010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1793720
Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Ent...
Entwicklungstools und Single Board ...
Entwicklungstools LED
LED-Technologie = LED
Kit-Klassifizierung = Modul
Kit-Name = Grove-Blue LED

Ihr Herzstück ist ein Zweikanal H-Brücken-Treiberchip, der Strom von bis zu 2 A pro Kanal bewältigen kann und über einen Atmel ATmega8L gesteuert wird, der die I2C-Kommunikation mit beispielsweise einem Arduino übernimmt. Beide Motoren können gleichzeitig mit unterschiedlicher Drehzahl und Richtung gesteuert werden. Er kann zwei DC-Bürstenmotoren oder einen 4-adrigen zweiphasigen Schrittmotor versorgen. Er erfordert eine Stromversorgung von 6 V bis 15 V, um den Motor zu versorgen, und verfügt über einen integrierten Spannungsregler, der den I2C-Bus versorgen kann (mit Steckbrücke auswählbar). Alle Treiberleitungen sind mit Dioden vor Gegen-EMK geschützt. Die einfache Softwareschnittstelle ist nicht das einzige bedienerfreundliche Merkmal, da der I2C-Motortreiber den Betrieb mit minimaler Vorbereitungszeit ermöglicht. Er besitzt eine LED zur Betriebsanzeige und vier LEDs zur Anzeige, ob und in welche Richtung sich der Motor dreht. Schraubanschlüsse sorgen für die Motor- und Stromversorgungsverbindungen, und der GROVE-Systemstecker und die I2C-Schnittstelle ermöglichen eine Verkettung des Treibers mit vielen weiteren Geräten.
Weitere Informationen:
LED-Technologie:
LED
Kit-Klassifizierung:
Modul
Kit-Name:
Grove-Blue LED
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 1,55*
€ 2,47*
€ 5,95*
ab € 1,57*
€ 2,62*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.