Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Bezeichnungsmaterial
>
Kabelbeschriftung
>
Kabeletiketten
>
Artikel
3M Kabelmarkierer Nachfüllpack, selbstklebend, Ø 3.8mm - 12.4mm, 54mm x 25,4 mm, 170 Stück
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-179437
Hersteller:
3M
Herst.-Nr.:
SLS
EAN/GTIN:
5059041853095
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Fixierungsmethode = Klebend
Kabeldurchmesser min. = 3.8mm
Kabeldurchmesser max. = 12.4mm
Länge = 54mm
Breite = 25,4 mm
Anzahl = 170
Bedruckbar = Nein
Material = Vinyl
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +80°C
Kabeldurchmesserbereich = 3.8 → 12.4mm
Zugfestigkeit = 11lb/in Breite
3M Scotchcode™ Aufsteckkabelmarkierungen. Als schnelles und komfortables Beschriftungskit mit Permanent Markierstift bieten die 3M-Kits auch eine selbstlaminierende Schutzfolie über der Legende. Die weißen Vinylfilmetiketten haben druckempfindlichen Klebstoff, der den Benutzern die Freiheit gibt, eigene Etiketten zu erstellen. Handlich für die Identifizierung von Draht und Kabeln hat es eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich Klempnerarbeit, elektrische Kabel, Haushalts-und Automobil-Ausrüstung. Eigenschaften und Vorteile:. • Eine flache, stabile Oberfläche zum Beschreiben von Etiketten • Nachfüllbarer Spender • Bietet eine Schutzabdeckung • -40 °C bis 80 °C Betriebstemperatur. Erhältlich in dieser Serie:. • ; 119-491 119-491 ist ein beschreibbare Kabelmarkierung, 25,4 x 53,98 mm • ; 119-508 119-508 ist ein beschreibbare Kabelmarkierung, 25,4 x 127 mm • ; 119-514 119-514 ist ein beschreibbare Kabelmarkierung, 19,05 x 34,94 mm • ; 179-437 179-437 ist ein beschreibbare Kabelmarker-Nachfüllpack, Größe B • ; 179-443 179-443 ist ein beschreibbare Kabelmarker-Nachfüllpack, Größe C. Wie werden Kabelmarkierungen verwendet?. Kabelmarkierungen wurden speziell zur Identifizierung von Kabeln entwickelt und sind in Kabelkanälen und Kabelbündeln unerlässlich. Sie unterstützen Ingenieure und Techniker nicht nur bei der Identifizierung von Drähten oder Kabeln, sondern unterstützen auch die Gesundheit, Sicherheit und effektive Wartung. Wie Sie einen Kabelmarkierer verwenden, kann variieren, da sich die Anwendungsmethode unterscheiden kann. Klebstoff und Selbstlaminierung werden in der Regel für angeschlossene Drähte verwendet, sie wickeln sich mit einer klaren Schutzschicht um den Draht. Clip- und Aufstecketiketten sind in der Regel farbcodiert oder mit Buchstaben, Zahlen und Symbolen vorgedruckt. Die einzelnen Zeichen können auch kombiniert werden, um eine Legende zu erstellen. Einige sind gerade, einige sind chevron-geformt. Während Einschiebemarkierungen vor dem Anschluss angebracht werden müssen, kann der Clip nach dem Anschluss angebracht werden. Wärmeschrumpfschlauch, geschrumpft, passend zum Kabel, sind flexibel, Durable und fallen nicht ab. Kabelbinder an Tags oder Markierungen können in der Regel auf größeren Bündeln verwendet werden. RS bietet eine große Auswahl an Kabelbindern, Markierungen, Etiketten und Kits. Warum 3M?. 3M ist ein zuverlässiger Name für Steckverbinder und Verdrahtungslösungen und bietet hochwertige Kabel, Steckverbinder und Zubehör. 3M bietet die zuverlässige und vielseitige Produktpalette, die Sie benötigen, von der industriellen Computertechnik bis hin zu Haushaltsanwendungen.
Weitere Informationen:
Fixierungsmethode:
Klebend
Kabeldurchmesser min.:
3.8mm
Kabeldurchmesser max.:
12.4mm
Länge:
54mm
Breite:
25,4 mm
Anzahl:
170
Bedruckbar:
Nein
Material:
Vinyl
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Kabeldurchmesserbereich:
3.8 → 12.4mm
Zugfestigkeit:
11lb/in Breite
... >
Kabel und Drähte
>
Kabelmanagement
>
Kabelmarkierer
Weitere Suchbegriffe:
Kabel-Markierfahnen
,
Kabeletiketten
,
Kabelfahnen
,
Kabelmarkeretiketten
,
3m kabelbeschriftung
,
kabelbeschriftung
,
179437
,
Kabel und Drähte
,
Kabelmanagement
,
3M
,
SLS
,
Cables & Wires
,
Cable Management
,
Cable Markers
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,37*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,42*
€ 54,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,37*
€ 51,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
ab 15 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 37,11*
€ 44,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,8 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
233487
ab € 11,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen