Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Polyethylen mit hoher Dichte Absperrband Blau, Weiß Typ Absperrband, Stärke 0.025mm, 75mm x 500m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Polyethylen mit hoher Dichte Absperrband Blau, Weiß Typ Absperrband, Stärke 0.025mm, 75mm x 500m
RS PRO Polyethylen mit hoher Dichte Absperrband Blau, Weiß Typ Absperrband, Stärke 0.025mm, 75mm x 500m
Artikel-Nr.:
     108EL-1794713
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1794713
EAN/GTIN:
     5059045080213
Suchbegriffe:
Absperrband
Folienabsperrband
Leitmarkierungsband
Leitmarkierungsstreifen
Farbe = Blau, Weiß
Trägermaterial = Polyethylen mit hoher Dichte
Breite = 75mm
Länge = 500m
Stärke = 0.025mm

RS PRO 13
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau, Weiß
Trägermaterial:
Polyethylen mit hoher Dichte
Breite:
75mm
Länge:
500m
Stärke:
0.025mm
Weitere Suchbegriffe: Leitstreifen, absperrband 75 mm x 500 m, leitstreifen, absperrband 500m, 1794713, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Sicherheits- und Trassierbänder, RS PRO, RSNA580BU, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Safety & Hazard Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.