Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Maschinenfuß
>
Artikel
3M SJ5300 Selbstklebende Füße, Klebstoff, Zulaufend quadratisch, 3.1mm, ø 12.7mm, PUR, +66°C max.
Menge:
Paket
Produktinformationen:
DCI
3M
icecat
Lager 108
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1794810
Hersteller:
3M
Herst.-Nr.:
SJ5308
EAN/GTIN:
4054596438484
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gehäusefuß
Gerätefuß
Montagetyp = Klebstoff
Form = Zulaufend quadratisch
Durchmesser = 12.7mm
Material = PUR
Betriebstemperatur max. = +66°C
Serie = SJ5300
Betriebstemperatur min. = -34°C
Das Schutzproduk 3M™ Bumpon™ SJ5308 ist ein selbstklebender Gummistoßschutz, der als Fuß, Anschlag oder Abstandshalter verwendet werden kann. Die quadratisch-konische flache Oberseite sorgt für ausgezeichnete Tragfähigkeit und verbesserte Verschleißfestigkeit.Alle Schutzprodukte der Serie 3M™ Bumpon™ besitzen eine Urethanzusammensetzung Einfache Anwendung mit druckempfindlichen Klebstoffen von 3M Hohe Griffigkeit Kein Verkratzen oder Beschmutzen von Oberflächen Verringert Vibrationen und Geräusche Keine Rissbildung oder Verhärtung
Weitere Informationen:
Montagetyp:
Klebstoff
Form:
Zulaufend quadratisch
Durchmesser:
12.7mm
Material:
PUR
Betriebstemperatur max.:
+66°C
Serie:
SJ5300
Betriebstemperatur min.:
-34°C
... >
Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte
>
Vibrationsdämpfungs- und Ausgleichkomponenten
>
Dämpfungspads
Weitere Suchbegriffe:
Gummi-Füße
,
Gummifuß
,
Gummifüße
,
Dämpfungsfuß
,
Maschinenfuß
,
Nivellierfuß
,
Stellfuß
,
Filzgleiter
,
Gleitnägel
,
Kunststoffgleiter
,
Metallgleiter
,
Möbelgleiter
,
Rutschstopper
,
Schutzpuffer
,
Schranktürbumper
,
möbelgleiter gummigleitnägel
,
maschinenfuß
,
möbelgleiter transparent
,
1794810
,
Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte
,
Vibrationsdämpfungs- und Ausgleichkomponenten
,
Dämpfungspads
,
3M
,
SJ5308
,
Engineering Materials & Industrial Hardware
,
Anti Vibration & Levelling Components
,
Anti-Slip Pads
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5417
18
pro Packung
€ 4,90*
ab € 5,79*
€ 7,61*
Lager 505
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 4,99*
€ 7,74*
Lager 108
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 5,44*
€ 7,74*
Lager 4682
13 Tage
nicht lagernd
18
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,36*
€ 8,08*
Lager 214
16 Tage
nicht lagernd
18
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,50*
€ 8,44*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paket
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,74*
€ 9,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,25*
€ 8,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,92*
€ 8,23
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,79*
€ 8,08
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,35*
€ 7,56
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 5,44*
€ 6,47
pro Paket
1 Paket enthält 40 Stück (ab € 0,136* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen