Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK, CGA, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7T, 47nF ±10% / 250V dc, Gehäuse 0805 (2012M), AEC-Q200


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TDK, CGA, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7T, 47nF ±10% / 250V dc, Gehäuse 0805 (2012M), AEC-Q200
Artikel-Nr.:
     108EL-1795428
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     CGA4J3X7T2E473K125AE
EAN/GTIN:
     5059045928928
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 47nF
Spannung = 250V dc
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7T
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 2 x 1.25 x 1.25mm
Länge = 2mm
Tiefe = 1.25mm
Höhe = 1.25mm
Serie = CGA
Betriebstemperatur max. = +125°C

Die TDK-Mehrschicht-Keramikchipkondensator__Soft termination_Automotive grade_CGA-Serie umfasst Produkte, bei denen leitfähige Harzschichten in den Anschlüssen enthalten sind. Die Serie der weichen Anschlüsse hat eine höhere mechanische Belastbarkeit durch die flexiblen Harzschichten, die thermische und mechanische Belastungen aufnehmen.MERKMALEHöhere mechanische Lebensdauer wird durch flexible Harzschichten realisiert.X8R-Typ, dessen maximale Temperatur bis zu 150 °C beträgt, ist anwendbar.C0G-Temperaturkennlinie, die eine ausgezeichnete Temperaturstabilität und Gleichvorspannungseigenschaften aufweist, ist anwendbar.ANWENDUNGENAusfallsicheres Design in der Batterieleitung.Vermeidung von Keramikkörperrissen durch Plattenbiegen.Vermeidung von Lötrissen durch Thermoschock.Das Set hat eine hohe Fallwahrscheinlichkeit, wie z. B. schlüsselloser Zugang undSmart-Schlüssel
Weitere Informationen:
Kapazität:
47nF
Spannung:
250V dc
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7T
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
2 x 1.25 x 1.25mm
Länge:
2mm
Tiefe:
1.25mm
Höhe:
1.25mm
Serie:
CGA
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, smd kondensator 47nf, vielschicht keramikkondensator, keramikkondensator smd, 1795428, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, TDK, CGA4J3X7T2E473K125AE, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1842* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,89*
€ 17,7191
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,76*
€ 17,5644
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,42*
€ 17,1598
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,48*
€ 14,8512
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,07*
€ 14,3633
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,44*
€ 13,6136
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,21*
€ 10,9599
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.