Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK, C, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7T, 220nF ±10% / 630V dc, Gehäuse 1812 (4532M)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TDK, C, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7T, 220nF ±10% / 630V dc, Gehäuse 1812 (4532M)
Artikel-Nr.:
     108EL-1795881
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     C4532X7T2J224K200KC
EAN/GTIN:
     5059045949985
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 220nF
Spannung = 630V dc
Gehäuse-Form = 1812 (4532M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7T
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 4.5 x 3.2 x 2mm
Länge = 4.5mm
Tiefe = 3.2mm
Höhe = 2mm
Serie = C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Weitere Informationen:
Kapazität:
220nF
Spannung:
630V dc
Gehäuse-Form:
1812 (4532M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7T
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
4.5 x 3.2 x 2mm
Länge:
4.5mm
Tiefe:
3.2mm
Höhe:
2mm
Serie:
C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, smd kondensator 220nf, vielschicht keramikkondensator, keramikkondensator smd, 1795881, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, TDK, C4532X7T2J224K200KC, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,298* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,56*
€ 10,1864
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,27*
€ 9,8413
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,20*
€ 4,998
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,15*
€ 4,9385
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,78*
€ 4,4982
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,98*
€ 3,5462
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.