Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Assemtech Magnet zur Verwendung mit Magnetoresistiver Sensor, Reedschalter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1795967
Hersteller:
     Assemtech
Herst.-Nr.:
     RSH48
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnet für Reedschalter
magnet für reedschalter
Zubehörtyp = Magnet
Zur Verwendung mit = Magnetoresistiver Sensor, Reedschalter
Länge = 13mm
Höhe = 3mm
Breite = 10mm

Ferritmagnet. Dieser Magnet ist besonders für Schaltungssteuereinheiten für Reed-Schalter geeignet,Magnetwiderstandsensoren usw.
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Magnet
Zur Verwendung mit:
Magnetoresistiver Sensor, Reedschalter
Länge:
13mm
Höhe:
3mm
Breite:
10mm
Weitere Suchbegriffe: 1795967, Schalter, Kapazitiv, Magnet- und Piezoschalter, Reedschalter Magnete, Assemtech, RSH48, Capacitive, Magnetic and Piezo Switches, Reed Switch Magnets, Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,747* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,19*
€ 16,8861
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,31*
€ 15,8389
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,55*
€ 14,9345
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,57*
€ 12,5783
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,39*
€ 12,3641
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,88*
€ 11,7572
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,36*
€ 11,1384
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,47*
€ 8,8893
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.