| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1796165 Herst.-Nr.: VEL-30126-WEU EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Typ = Klettverschluss Sauberes Entfernen = Ja Gewichtsbelastung = 1.5kg Anzahl pro Packung = 4 Farbe = Weiß Höhe = 44mm Breite = 76mm Zur Verwendung mit = Rahmen, Fotos, Poster Handelsname = HANGables
Velcro ® -Marke HANGables ® abnehmbare Wandbefestigungen sind die perfekte Möglichkeit, Ihre Wände zu dekorieren. Hängerahmen. Erstellen Sie Wandkollagen. Werten Sie ganz einfach jeden Raum auf. Wenn Sie fertig sind, verwenden Sie die einfach abziehbare Lasche, um sie sauber zu entfernen. Diese Eckstreifen sind perfekt zum Aufhängen von Rahmen bis zu 6 kg (1,5 kg pro Satz). Dies ist der einfachste Weg für eine sorgenfreie Dekoration! Weitere Informationen: | | Typ: | Klettverschluss | Sauberes Entfernen: | Ja | Gewichtsbelastung: | 1.5kg | Anzahl pro Packung: | 4 | Farbe: | Weiß | Höhe: | 44mm | Breite: | 76mm | Zur Verwendung mit: | Rahmen, Fotos, Poster | Handelsname: | HANGables |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: velcro klettband, klettband, 1796165, Bürobedarf, Whiteboards, Notiztafeln und Planer, Selbstklebende Haken, Velcro, VEL30126WEU, Office Supplies, White Boards, Notice Boards & Planners, Adhesive Hangers & Clips |
| | |
| |