Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Velcro Selbstklebender Haken 4 Stk Weiß 225g 19mm 19 x 32 mm HANGables


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1796169
Hersteller:
     Velcro
Herst.-Nr.:
     VEL-30102-WEU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klebe-Haken
Klebehaken
klebe haken
Typ = Haken
Sauberes Entfernen = Ja
Gewichtsbelastung = 225g
Anzahl pro Packung = 4
Farbe = Weiß
Höhe = 32mm
Breite = 19mm
Zur Verwendung mit = Allgemeine kleine Gegenstände
Handelsname = HANGables

Die abnehmbaren Wandbefestigungen HANGables™ der Marke VELCRO® umfasst jetzt auch abnehmbare Haken. Die neuen Haken sind die perfekte Lösung zur Dekoration, ohne Ihre Wände zu beschädigen. Perfekt für Schmuck, Hundeleinen, Schlüssel, Topflappen, Handtaschen und mehr. Hängen Sie Ihre Lieblingsgegenstände auf. Erstellen Sie Wandkollagen. Werten Sie ganz einfach jeden Raum auf. Wenn Sie die Befestigung nicht mehr benötigen, ziehen Sie sie einfach sauber ab. Dies ist der einfachste Weg für eine sorgenfreie Dekoration!Pflege und Anwendung Einfache Verwendung Modernes Design und Trendfarben Abziehlasche für einfachen Einsatz Belastbarkeit: 1/2 Pfund 4 Haken je Packung Erhältlich in Weiß, Aqua und Schwarz
Weitere Informationen:
Typ:
Haken
Sauberes Entfernen:
Ja
Gewichtsbelastung:
225g
Anzahl pro Packung:
4
Farbe:
Weiß
Höhe:
32mm
Breite:
19mm
Zur Verwendung mit:
Allgemeine kleine Gegenstände
Handelsname:
HANGables
Weitere Suchbegriffe: 1796169, Bürobedarf, Whiteboards, Notiztafeln und Planer, Selbstklebende Haken, Velcro, VEL30102WEU, Office Supplies, White Boards, Notice Boards & Planners, Adhesive Hangers & Clips
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1,99*
€ 3,02*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,51*
€ 3,89*
4 Tage
4
€ 1,00*
ab € 7,77*
€ 11,02*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.