Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Velcro Selbstklebender Haken 8 Stk Weiß 450g 19mm 19 x 32 mm HANGables


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1796178
Hersteller:
     Velcro
Herst.-Nr.:
     VEL-30111-WEU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1796178
Bürobedarf
Whiteboards, Notiztafeln und Planer
Selbstklebende Haken
Typ = Haken
Gewichtsbelastung = 450g
Anzahl pro Packung = 8
Farbe = Weiß
Höhe = 32mm
Breite = 19mm
Zur Verwendung mit = Raue Oberflächen
Größe = 19 x 32 mm

Permanente Wandbefestigungen HANGables™ der Marke VELCRO® sind die perfekte Lösung zur Dekoration, ohne Ihre Wand zu beschädigen. Kein Hammer oder Nagel erforderlich. Hängen Sie Ihre Lieblingsgegenstände an rauen Oberflächen wie z. B. Mauerwerk und Beton auf. Werten Sie ganz einfach jeden Raum auf. Dies ist der einfache Weg zur Dekoration oder Organisation an verschiedenen Oberflächen, ohne Löcher in Ihre Wand zu bohren!Pflege und Anwendung Kein Hammer oder Nagel nötig – vermeiden Sie Löcher in der Wand Geeignet für eine größere Zahl von Oberflächen einschließlich Ziegelstein und Beton Einfache Verwendung Modernes Design und Trendfarben Belastbarkeit: 1 Pfund 4 Haken je Packung Erhältlich in Weiß, Aqua und Schwarz
Weitere Informationen:
Typ:
Haken
Gewichtsbelastung:
450g
Anzahl pro Packung:
8
Farbe:
Weiß
Höhe:
32mm
Breite:
19mm
Zur Verwendung mit:
Raue Oberflächen
Größe:
19 x 32 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.