Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Klett Blau 25 mm x 225mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Klett Blau 25 mm x 225mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1797170
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1797170
EAN/GTIN:
     5059044113264
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder
Länge = 225mm
Breite = 25 mm
Farbe = Blau
Material = Nylon 66
Typ = Klett

RS PRO Klettverschluss-Kabelbinder Die neuen RS PRO Klettverschlüsse bieten eine Reihe von äußerst Durable Klettverschlüssen, mit denen Sie Ihre Kabel und Drähte effizient verwalten können. Sowohl das Schlaufenband als auch das Hakenband bestehen aus einem nicht scheuernden Durable Material, wodurch das Risiko einer Beschädigung von Drähten und Kabeln verringert wird. Die Klettverschlüsse von RS PRO sind ebenfalls wiederverwendbar und somit sehr kostengünstig. Klettverschlüsse können für eine Vielzahl von Anwendungen verwendet werden, bei denen eine temporäre Verbindung erforderlich ist, um Leitungen und Kabel in Ordnung zu halten, nicht nur um sie ordentlich zu halten, sondern auch um das Risiko von Unfällen wie Stolpern und Stürzen zu minimieren. Die Durable Konstruktion der RS PRO Klettverschluss-Befestigung sorgt dafür, dass sie länger intakt bleiben und mehreren Abtrennungen des Bandes standhalten. Unsere RS PRO-Serie bietet eine große Auswahl an langlebigen und zuverlässigen Produkten, die ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten. Jedes RS PRO-Produkt wurde strengen Tests unterzogen und auf die Einhaltung anspruchsvoller Industriestandards getestet, um qualitativ hochwertige Produkte zu gewährleisten, auf die Ingenieure weltweit vertrauen. Eigenschaften und Vorteile • Schnelles und bequemes Bündeln von Kabeln und Drähten nach Kategorie • Schnelle und einfache Montage • Textile Materialien verhindern Beschädigungen der Kabel • Verbindungselemente sind in verschiedenen Farben erhältlich, um eine Farbcodierung zu ermöglichen • Wiederverwendbar, wodurch sie kostengünstig sind • Lieferung mit Befestigungsbohrung für Schraube oder Niet Warum einen Klettverschluss verwenden? Klettverschlüsse sind eine effektive Methode, Kabel und Drähte sauber zu halten, wodurch das Risiko von Schäden oder Verletzungen vermieden wird. Durch die wiederverwendbare Befestigung sind sie sehr kostengünstig und mehrfach einsetzbar. Häufige Anwendungen? Klettverschlüsse können für eine Vielzahl von Anwendungen verwendet werden. Diese Kabelbinder sind ideal für Anwendungen in der Computer-, Telekommunikations- und Netzwerkinstallationsbranche geeignet. Sie sind extrem schnell und einfach zu installieren und äußerst vielseitig, sodass Sie von einer Anwendung zur anderen wechseln können, ohne das Produkt zu beschädigen. Wie befestigen Sie einen Klettverschluss? Unsere RS PRO Kabelbinder können von Hand an die gewünschte Anwendung angeschlossen werden, sie verfügen auch über eine Befestigungsbohrung, um eine Schraube oder einen Niet verwenden zu können.
Weitere Informationen:
Länge:
225mm
Breite:
25 mm
Farbe:
Blau
Material:
Nylon 66
Typ:
Klett
Weitere Suchbegriffe: Klettkabelbinder, Klettverschlusskabelbinder, kabelbinder blau, kabelbinder, 1797170, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, RS PRO, HL13x225BE, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Ties
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,659* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,51*
€ 11,3169
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,38*
€ 11,1622
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,86*
€ 10,5434
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,56*
€ 10,1864
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,26*
€ 9,8294
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,59*
€ 7,8421
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.