Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Signalgeber
>
Summer
>
Piezo Summer
>
Artikel
RS PRO Piezo Buzzer Akustischer Warnmelder, 90dB, mit Anschlusskabel, 3V dc→28V dc, Intern, ø 41.8mm, 41.8 (Dia.) x 16mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1797426
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
1797426
EAN/GTIN:
5059045053996
Suchbegriffe:
Buzzer
Piezo Buzzer
Piezo Summer
Alarm Summer
Montageart = Anschlusskabel
Versorgungsspannung min. = 3V dc
Versorgungsspannung max. = 28V dc
Schallpegel = 90dB
Drive Typ = Intern
Tonart = Akustischer Warnmelder
Durchmesser = 41.8mm
Länge = 60mm
Tiefe = 16mm
Höhe = 16mm
Abmessungen = 41.8 (Dia.) x 16mm
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
Frequenz max. = 2.8kHz
Frequenz min. = 2.3Hz
Interner Piezo-Summer von RS ProDer RS Pro 90 dB Piezo-Signalgeber für Kabelmontage ist eine Anzeige mit einem internen Antriebsstromkreis. Er verfügt über einen langsamen Impulsausgang und ist mit 140-mm-Kabeln ausgestattet. Der Summer hat eine elektrische Nennleistung von 12 V dc und = 9 mA. Dieser Summer wird verwendet, wenn eine akustische Rückmeldung oder ein Warnsignal erforderlich ist.Eigenschaften und Vorteile• Der Summer arbeitet zwischen 3 und 28 V dc • Gehäusematerial ist ABS schwarz • Betriebstemperaturbereiche zwischen -20 °C und 60 °C.Zertifizierungen• UL1007 AWG24
Weitere Informationen:
Montageart:
Anschlusskabel
Versorgungsspannung min.:
3V dc
Versorgungsspannung max.:
28V dc
Schallpegel:
90dB
Drive Typ:
Intern
Tonart:
Akustischer Warnmelder
Durchmesser:
41.8mm
Länge:
60mm
Tiefe:
16mm
Höhe:
16mm
Abmessungen:
41.8 (Dia.) x 16mm
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Frequenz max.:
2.8kHz
Frequenz min.:
2.3Hz
... >
Passive Bauelemente
>
Summer, Signalgeber & Mikrofone
>
Piezo-Signalgeber
Weitere Suchbegriffe:
Elektronischer Summer
,
Summer
,
piezo buzzer 90db
,
piezo buzzer
,
rs pro piezo buzzer
,
1797426
,
Passive Bauelemente
,
Summer, Signalgeber & Mikrofone
,
Piezo-Signalgeber
,
RS PRO
,
ABI056RC
,
Passive Components
,
Sounder, Buzzer & Microphone Components
,
Piezo Buzzers
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,87*
Preis gilt ab 24.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 49 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 49 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 98 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 196 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 245 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 490 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 24500 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen