Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Akustischer Warnmelder 2 → 4 V 85dB, Ø 10,5 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Akustischer Warnmelder 2 → 4 V 85dB, Ø 10,5 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1797430
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1797430
EAN/GTIN:
     5059045082224
Suchbegriffe:
Buzzer
Alarm Summer
Elektronischer Summer
Summer
Versorgungsspannung = 2 → 4 V
dB in 1 Meter Abstand = 85dB
Montageart = Oberflächenmontage
Durchmesser = 10,5 mm
Anwendungsart = Summer
Dezibel max. = 85dB
Temperatur max. = +70°C
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
2 → 4 V
dB in 1 Meter Abstand:
85dB
Montageart:
Oberflächenmontage
Durchmesser:
10,5 mm
Anwendungsart:
Summer
Dezibel max.:
85dB
Temperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: rs pro summer, alarm summer, summer 4-8v, 1797430, Automation, Signalgeber, Sirenen, RS PRO, ABT461RC, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Electronic Sounders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,79*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,7358* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 117,83*
€ 140,2177
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 114,74*
€ 136,5406
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 107,80*
€ 128,282
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 104,50*
€ 124,355
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 102,63*
€ 122,1297
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 86,79*
€ 103,2801
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.