Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kleinlautsprecher 8Ω Externer Antrieb, 88dB / 0.5W, 15 x 15 x 4mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Kleinlautsprecher 8Ω Externer Antrieb, 88dB / 0.5W, 15 x 15 x 4mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1797451
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1797451
EAN/GTIN:
     5059045082415
Suchbegriffe:
Kleinlautsprecher
rs pro kleinlautsprecher
kleinlautsprecher
Spulenwiderstand = 8Ω
Schallpegel = 88dB
Tonart = Externer Antrieb
Nennleistung = 0.5W
Abmessungen = 15 x 15 x 4mm
Durchmesser = 15mm
Höhe = 4mm

Kompakter, mikrodynamischer, quadratischer Lautsprecher8 Ohm, 0,5 W15 mm x 15 mm x 4 mm mit Lötflächen.Zu den Anwendungen gehören Türzutrittssysteme, Sicherheitsprodukte, PDAs und Parkuhren.
Weitere Informationen:
Spulenwiderstand:
Schallpegel:
88dB
Tonart:
Externer Antrieb
Nennleistung:
0.5W
Abmessungen:
15 x 15 x 4mm
Durchmesser:
15mm
Höhe:
4mm
Weitere Suchbegriffe: 1797451, Passive Bauelemente, Summer, Signalgeber & Mikrofone, Miniaturlautsprecher, RS PRO, ABS243RC, Passive Components, Sounder, Buzzer & Microphone Components, Miniature Speakers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 6,17* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,01*
€ 23,8119
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,52*
€ 23,2288
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,95*
€ 21,3605
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,04*
€ 20,2776
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 15,86*
€ 18,8734
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,41*
€ 18,3379
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,34*
€ 14,6846
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.