| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1797564 Herst.-Nr.: 1797564 EAN/GTIN: 5059045082460 |
| |
|
| | |
| Kontakt-Konfiguration = 2 Öffner Wechselspannung max. = 600V Gehäusematerial = Kunststoff IP Schutzart = IP 67 Breite = 31mm
RS PRO Sicherheits-Verriegelungsschalter, Kunststoffgehäuse, 2 Öffner, PG13.5 LeerrohrGalvanisch getrennte Kontakte. Schraubanschlussklemmen mit selbstanhebenden Klemmen für eine einfache Verdrahtung. Zwangsöffnung von Öffnerkontakten 4x90° Aktuatorposiionen Horizontaler oder vertikaler BetriebFür den Betrieb der Sicherheitsverriegelungsschalter ist ein Betätigungsschlüssel erforderlich, siehe Best.-Nr. (1808172) 1808172 Weitere Informationen: | | Kontakt-Konfiguration: | 2 Öffner | Wechselspannung max.: | 600V | Gehäusematerial: | Kunststoff | IP Schutzart: | IP 67 | Breite: | 31mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: mechanischer sicherheitsschalter, 1797564, Schalter, Sicherheitsverriegelungsschalter und Zubehör, Sicherheitsverriegelungsschalter, RS PRO, SND4191SL2B, Safety Interlock Switches & Components, Safety Interlock Switches, Switches |
| | |
| |