Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler C100 Seilzuggeber Messung, 9 → 30 V dc, Relais


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1797716
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     D8.C100.0500.RC11.1200
EAN/GTIN:
     4045262490967
Suchbegriffe:
Miniseilzuggeber
Encoder-Technologie = Messung
Serie = C100
Ausgangssignal Typ = Relais
Versorgungsspannung = 9 → 30 V dc
Auflösung = 14 bit
IP Schutzart = IP67
Schnittstelle = CANOpenmm
Gesamtbreite = 98mm
Gesamttiefe = 68.4mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Verbindungstyp = 5-poliger M12-Steckverbinder

Kubler DrehencoderDer Kubler Drehencoder der Serie C100 hat eine elektrische Nennspannung von 9 V dc bis 30 V dc. Sie hat eine robuste Bauweise und ein hohes Schutzniveau. Der Zugdraht-Encoder bietet zuverlässig eine genaue Längenmessung. Der Encoder ist einfach und die optimale Integration in die Anwendung ist das Highlight dieses Produkts. Viele weitere Optionen, vom integrierten Neigungsmesser bis zum Relaisausgang, sind verfügbar. Zur Erhöhung der Anlagenverfügbarkeit ermöglicht dieser Zugdraht-Encoder die Kombination eines redundanten Systems in einem kompakten Gehäuse.Eigenschaften und Vorteile• Verschiedene Arten von Sensoren wie Analog-, Inkremental-, CANopen-, Relaisausgang und Schaltausgang • Für noch höhere Anlagenverfügbarkeit • Hohe Genauigkeit • Integrierter Neigungsmesser • Linearität bis zu ±0,1 % des Messbereichs • Messlänge bis zu 5 m • Betriebstemperaturbereiche zwischen -40 °C und 85 °C. • Redundante Sensoren • Spart Kosten, Platz und Installationsarbeiten • Einfache Auswahl und schnelle Installation. Verfügt über einen 5-poligen M12-SteckverbinderAnwendungen• Die passende Messlänge für jede AnwendungZertifizierungen• Schutzart IP67
Weitere Informationen:
Encoder-Technologie:
Messung
Serie:
C100
Ausgangssignal Typ:
Relais
Versorgungsspannung:
9 → 30 V dc
Auflösung:
14 bit
IP Schutzart:
IP67
Schnittstelle:
CANOpenmm
Gesamtbreite:
98mm
Gesamttiefe:
68.4mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Verbindungstyp:
5-poliger M12-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: 1797716, Automation, Sensoren, Bewegungssensoren, Kübler, D8C1000500RC111200, Automation & Control Gear, Sensors, Motion Control Sensors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.042,71*
€ 1.156,83*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.118,87*
€ 1.265,41*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.265,41*
€ 1.505,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.248,47*
€ 1.485,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.208,62*
€ 1.438,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.141,01*
€ 1.357,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.118,87*
€ 1.331,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.