Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler konfektioniertes Sensorkabel 5-adrig Buchse / offenes Ende, Länge 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1797729
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     05.00.6081.2211.002M
EAN/GTIN:
     4045262353910
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel
Aderzahl = 5
Mantelmaterial = PVCm
Steckverbinder 1 = M12
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Schutzart = IP67
Betriebstemperaturbereich = -30 → +80 °C.

Buchsenleiste mit Überwurfmutter + einseitig A-codiert, gerade
Weitere Informationen:
Aderzahl:
5
Mantelmaterial:
PVCm
Steckverbinder 1:
M12
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Schutzart:
IP67
Betriebstemperaturbereich:
-30 → +80 °C.
Weitere Suchbegriffe: 1797729, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Kübler, 050060812211002M, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables, Cables & Wires
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 30,91*
€ 42,71*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 30,95*
€ 43,90*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,90*
€ 52,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.