Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzinger Bananenstecker Schwarz, 600V / 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schutzinger Bananenstecker Schwarz, 600V / 10A
Artikel-Nr.:
     108EL-1797878
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     SFK 7997 CNi / OK / 0,5 / SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Messkabel
Messleitung
Farbe = Schwarz
Gender = Stecker
Nennspannung = 600V
Nennstrom = 10A
Typ = Prüfsteckverbinder
Isoliermaterial = PA 6.6

Die Lamellenkörbe bestehen aus hochwertigem Kupfer-Beryllium und zeichnen sich durch eine hohe Strombelastbarkeit bei minimalem Durchgangswiderstand und geringer Eigenerwärmung aus.Die Steckverbinder sind extrem robust, vibrationsfest im gesteckten Zustand und garantieren eine hohe Kontaktzuverlässigkeit.Ganzmetallausführungen sowie berührungsgeschützte Ausführungen für den Einsatz bis 1000 V.Abgewinkelter Sicherheits-LamellenkorbsteckerGerade, mit Crimp-Anschlussklemme für unsere doppelt isoliertenKabel 0,5 mm²Mit Hülse, unmontiert
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gender:
Stecker
Nennspannung:
600V
Nennstrom:
10A
Typ:
Prüfsteckverbinder
Isoliermaterial:
PA 6.6
Weitere Suchbegriffe: schutzinger bananenstecker schwarz, bananenstecker, bananenstecker schwarz, 1797878, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Schutzinger, SFK7997CNiOK0,5SW, Test & Measurement, Test Connectors, Banana Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.