Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Rundsteckverbinder / 1A IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1797937
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1797937
EAN/GTIN:
     5059045054498
Suchbegriffe:
PV-Kupplungsstecker
Sensorkabel
Sensorleitung
Rundsteckverbinder sonstige
Schutzart = IP 67
Nennstrom = 1 A, 10A
Kodierung = A
Gehäusematerial = PVC
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Außendurchmesser = 8mm

Die RS Pro Hybrid-Steckverbinder verfügen über Strom- und Signalverbindungen in einem einzigen wasserdichten IP67-Gehäuse. Diese Frontplattenmontage- und Inline-Steckverbinder werden mit Bajonettanschluss für schnelles und einfaches Verbinden/Trennen angeboten und reduzieren die Installationszeiten und verringern die Gefahr von Verdrahtungsfehlern. Ideal für Anwendungen wie Sicherheitssysteme im Freien, medizinische Geräte, Energieüberwachungssysteme und digitale Werbeplatinen. Passend für( 179-7934 ) 179-7934 Stromversorgung und Signal in einer Einheit Vereinfachen Sie das Gesamtdesign Schnelles Verbinden und Trennen Vor Ort installierbarer Typ verfügbar Anwendungen Medizintechnische Geräte Solaranlagen LED-Anzeige für den Außenbereich Außen-LED-Beleuchtung Drahtloser Außen-AP Industrie-PC
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP 67
Nennstrom:
1 A, 10A
Kodierung:
A
Gehäusematerial:
PVC
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Außendurchmesser:
8mm
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, rs pro sensorleitung, rundsteckverbinder sonstige, 1797937, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, RS PRO, GT1D22232A2A102, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,00*
€ 77,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,69*
€ 76,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,74*
€ 73,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,69*
€ 68,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,78*
€ 67,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.