Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE DL SLIM DN 105 Deckenleuchte / Downlight, LED, 6 W / 220 → 240 V 4000K, 118 x 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
LEDVANCE DL SLIM DN 105 Deckenleuchte / Downlight, LED, 6 W / 220 → 240 V 4000K, 118 x 30 mm
LEDVANCE DL SLIM DN 105 Deckenleuchte / Downlight, LED, 6 W / 220 → 240 V 4000K, 118 x 30 mm
LEDVANCE DL SLIM DN 105 Deckenleuchte / Downlight, LED, 6 W / 220 → 240 V 4000K, 118 x 30 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1798518
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075078994
EAN/GTIN:
     4058075078994
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Lampentyp = LED
Typ = Downlight
Nennspannung = 220 → 240 V
Tiefe = 30 mm
Abmessungen = 118 x 30 mm
Durchmesser = 118mm
Leistung = 6 W
Farbtemperatur = 4000K
Montageausschnitt = 105mm
Lichtfarbe = Kaltweiß
Stromstärke = 180 mA

Flache runde DN 105-Einbauleuchte LEDVANCE DL Slim. Die Einbauleuchte DN 105 ist eine schlanke, runde, saubere, kompakte und funktionale Einbauleuchte. Gehäuse und Abdeckung bestehen aus Polycarbonat (PC) und bieten eine schnelle, einfache und einfache Verbindung mit einem integrierten LED-Treiber. Die Einbauleuchte ist energieeffizient und bietet Ihnen eine 60 %-ige Einsparung im Vergleich zu anderen CFL-Lampen sowie Schutz gemäß IP20. Die Deckenleuchte kann an der Wand und an der Decke montiert werden. Eigenschaften und Vorteile. • DL Slim DN 105 Deckenleuchte. • Gehäuse und Abdeckung aus Polycarbonat (PC). • Rund • Neat • Kompakt • Funktionell. • Niedrige Einbautiefe. • 60 % Energieeinsparung. • homogenes Licht. • Hohe Lichtleistung. • Einfache Installation. • Schnelle Verbindung. • Integrierter LED-Treiber. • Kleine sichtbare Einfassung. • Steckverbinderbox mit Push-Wire-Anschlussklemmen. • Lichtleiter aus nicht vergilbendem PMMA (Poly-methyl-Methacrylat), langer Lebenszyklus. Merkmale des DL DN 105 4000 K WT. • Ausgangsstrom: 108 mA. • Lichtstrom: 430 lm. • Lichtleistung: 70 lm/W. • Die Lichtfarbe ist Kaltweiß. • Strahlwinkel 120°. • Gewicht: 158 g. • Die Gehäusefarbe ist weiß. • Temperaturbereich: -20 °C bis +50 °C. • Einbaumontage, Decke oder Wand. • Diese Leuchte ist nicht dimmbar. • Anschlüsse sind 2-polige, schraubenlose Anschlussklemmen. Typische Anwendungen: • Anywhere als Ersatz für kompakte Leuchtstofflampen. • Allgemeine Beleuchtungsbereiche. • Öffentliche Bereiche. • Treppenstufen. • Korridore. • Foyers. • Geschäfte. Flache runde Einbauleuchten von LEDVANCE erhältlich. • Best.-Nr.( 1798518) 1798518, DL Slim DN 105, 6 W, 220 bis 240 V, 4000 K, Kühlweiß, 118 x 30 mm, Ausschnitt 105 mm.• Best.-Nr.( 1798519) 1798519, DL Slim DN 155, 12 W, 220 bis 240 V, 3000 K, Warmweiß, 169 x 30 mm, Ausschnitt 155 mm.• Best.-Nr.( 1798520) 1798520, DL Slim DN 155, 12 W, 220 bis 240 V, 4000 K, Kühlweiß, 169 x 30 mm, Ausschnitt 155 mm.• Best.-Nr.( 1798521) 1798521, DL Slim DN 210, 18 W, 220 bis 240 V, 4000 K, Kühlweiß, 225 x 30 mm, Ausschnitt 210 mm.• Best.-Nr.( 1837365) 1837365, DL ALU (Aluminium) DN 150, 14 W, 220 bis 240 V, 4000 K, Kühlweiß, 160 x 52 mm, Ausschnitt 200 mm.• Best.-Nr.( 1837366) 1837366, DL ALU (Aluminium) DN 200, 25 W, 220 bis 240 V, 4000 K, Kühlweiß, 215 x 61 mm, Ausschnitt 200 mm. Häufig gestellte Fragen Wie viel Leistung verbrauchen LEDs? Im Durchschnitt verbrauchen LEDs 90 % weniger Strom als Glühlampen. Der Grund dafür ist, dass LEDs bei der Umwandlung von Energie in Licht effizienter sind Wie lange halten LEDs? Wir haben also erwähnt, wie LEDs eine längere Lebensdauer und einen geringeren Wartungsaufwand bieten, da es sich um eine Art Halbleiterbeleuchtung handelt. Es ist weniger wahrscheinlich, dass sie komplett ausfallen, eine gut gebaute LED-Leuchte sollte bis zu 50000 Stunden halten. Wie können LEDs Ihnen Geld sparen? Es wird angenommen, dass etwa 20 % des Energieverbrauchs eines Haushalts durch Beleuchtung verursacht werden, in gewerblichen Gebäuden könnte dies sogar noch mehr sein. Die Kosten für das Umschalten auf LED werden bald durch die Einsparungen an einer Lichtquelle, die einen Bruchteil der Energie verbraucht, überkompensiert.
Weitere Informationen:
Lampentyp:
LED
Typ:
Downlight
Nennspannung:
220 → 240 V
Tiefe:
30 mm
Abmessungen:
118 x 30 mm
Durchmesser:
118mm
Leistung:
6 W
Farbtemperatur:
4000K
Montageausschnitt:
105mm
Lichtfarbe:
Kaltweiß
Stromstärke:
180 mA
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 9,38*
€ 9,38*
3 Tage
10
1
€ 7,50*
ab € 7,00*
€ 9,58*
11 Tage
201
1
€ 6,90*
ab € 6,81*
€ 9,79*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 7,62*
€ 10,76*
1 Tag
28
1
€ 5,90*
ab € 8,18*
€ 11,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LEDVANCE
4058075079151
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.